Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Autogenschl TRIX NW6,3x 5 L 40m BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-187330
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031293
EAN/GTIN:
     4045998019197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Propangasschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenschlauch 40m
Gi Autogenschl. TRIX blau NW 6,3 x 5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blau für Sauerstoff
Innen Ø:
6,3 mm
Wandstärke:
5 mm
Außen Ø:
16,3 mm
Biegeradius:
30 mm
Anwendungsbereich:
Autogenschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 559
Temperatureinsatzbereich:
bis ca. +60 °C
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Seele:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: technischer sauerstoffschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Trix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 6,7005* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,07*
€ 422,5333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,51*
€ 419,4869
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 316,97*
€ 377,1943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,19*
€ 365,5561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,62*
€ 348,2178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,02*
€ 318,9438
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
71.0974
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.