Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Autogenschl TRIX NW9x 3,5 L 40m RT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-187340
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031264
EAN/GTIN:
     4045998018930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Autogenschlauch
Propangasschlauch
Gi Autogenschl. TRIX rot NW 9 x 3,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot für Azetylengas
Innen Ø:
9 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
16 mm
Biegeradius:
45 mm
Anwendungsbereich:
Autogenschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 559
Temperatureinsatzbereich:
bis ca. +60 °C
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Seele:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: autogenschlauch 40m, autogenschlauch, acetylenschlauch 9mm, Fluidtechnik, Schlauch, Trix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 5,9625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,41*
€ 383,6679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,11*
€ 376,1709
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 284,70*
€ 338,793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,92*
€ 331,9148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,05*
€ 314,2195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,50*
€ 283,815
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
71.0974
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.