Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Tankwagenschl mW NW32x6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-188270
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     188270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tankwagenschlauch
tankwagenschlauch pn 16
tankwagenschlauch
Gi Tankwagenschl. NW 32 x 6mm m.Wendel 16 bar BD/9 MWS/20°C nach EN 12115/1995 NBR-1
Weitere Informationen:
Innen Ø:
32 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
44 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
175 mm
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Material:
Seele: NBRDecke: NBR/SBR
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 12115, TRbF 131/2 Abs. 5.5
Temperatureinsatzbereich:
ca. -25 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Parker
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 55,54*
€ 66,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 53,92*
€ 64,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,30*
€ 62,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,14*
€ 47,77
pro Meter
ab 60 Meter
€ 36,49*
€ 43,42
pro Meter
ab 80 Meter
€ 29,19*
€ 34,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,12*
€ 28,70
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
SKG 25
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.