Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rimseal RR 95 x 110,1 L 6,30 Z52N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4087490
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000008277
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik-kolbendichtung trelleborg
hydraulik kolbendichtung
Rimseal RR 0300950 95 x 110,1 L 6,3 Wkst Z52N 2-tlg
Weitere Informationen:
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
110,10 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
RR1300950-Z52N
Bezeichnung:
Rimseal®
Typ:
RR
Material:
Z52N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rimseal®, dicht, Dichtring, Dichtung, Hydraulikdichtung, Rimseal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,7695*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 18,9539* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,06*
€ 234,5014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,71*
€ 180,5349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,478*
€ 177,87882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,183*
€ 154,91777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,0595*
€ 135,73081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,7695*
€ 112,77571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.