Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 150,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4097160
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000001918
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500150 150,0 x 1,5 Wkst. TB Rollenlaenge 18,5 Meter
Weitere Informationen:
Nutbreite:
150,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500150-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,0275*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 391,89*
€ 466,3491
pro Meter
ab 2 Meter
€ 391,46*
€ 465,8374
pro Meter
ab 3 Meter
€ 351,9767*
€ 418,85227
pro Meter
ab 5 Meter
€ 306,59*
€ 364,8421
pro Meter
ab 10 Meter
€ 257,615*
€ 306,56185
pro Meter
ab 24 Meter
€ 200,9175*
€ 239,09183
pro Meter
ab 500 Meter
€ 177,0275*
€ 210,66273
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.