Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 10,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098280
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000007371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500010 10,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
10,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500010-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,12*
€ 28,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,03*
€ 28,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,25*
€ 27,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,55*
€ 26,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,95*
€ 26,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,12*
€ 21,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.