Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 15,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098300
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500015 15,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
15,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500015-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 30,78*
€ 36,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 30,41*
€ 36,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 28,99*
€ 34,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 28,36*
€ 33,75
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 27,94*
€ 33,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.