Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 20,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098330
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000014643
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500020 20,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
20,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500020-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,4546*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Meter
ab 2 Meter
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Meter
ab 3 Meter
€ 48,6267*
€ 57,86577
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,998*
€ 49,97762
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,853*
€ 42,66507
pro Meter
ab 24 Meter
€ 30,7446*
€ 36,58607
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,4546*
€ 30,29097
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.