Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 25,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098380
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000000554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500025 25,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
25,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500025-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,605*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 69,84*
€ 83,1096
pro Meter
ab 2 Meter
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Meter
ab 3 Meter
€ 62,25*
€ 74,0775
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,464*
€ 63,62216
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,428*
€ 55,24932
pro Meter
ab 24 Meter
€ 39,665*
€ 47,20135
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,605*
€ 38,79995
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.