Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 30,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098410
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500030 30,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
30,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500030-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,9179*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,20*
€ 96,628
pro Meter
ab 2 Meter
€ 80,28*
€ 95,5332
pro Meter
ab 3 Meter
€ 72,2633*
€ 85,99333
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,86*
€ 73,6134
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,903*
€ 64,14457
pro Meter
ab 24 Meter
€ 46,3379*
€ 55,1421
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,9179*
€ 45,1223
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.