Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 40,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098470
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000007372
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500040 40,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
40,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500040-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,6342*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 103,58*
€ 123,2602
pro Meter
ab 2 Meter
€ 101,23*
€ 120,4637
pro Meter
ab 3 Meter
€ 91,1033*
€ 108,41293
pro Meter
ab 5 Meter
€ 79,016*
€ 94,02904
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,772*
€ 81,83868
pro Meter
ab 20 Meter
€ 66,632*
€ 79,29208
pro Meter
ab 24 Meter
€ 57,0942*
€ 67,9421
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,6342*
€ 57,8747
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.