Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 45,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098500
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500045 45,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
45,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500045-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,6725*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 120,96*
€ 143,9424
pro Meter
ab 2 Meter
€ 117,91*
€ 140,3129
pro Meter
ab 3 Meter
€ 106,0233*
€ 126,16773
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,638*
€ 110,23922
pro Meter
ab 10 Meter
€ 81,055*
€ 96,45545
pro Meter
ab 24 Meter
€ 69,3925*
€ 82,57708
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,6725*
€ 68,63028
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.