Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 60,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098570
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003736
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500060 60,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
60,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500060-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,825*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 160,36*
€ 190,8284
pro Meter
ab 2 Meter
€ 156,91*
€ 186,7229
pro Meter
ab 3 Meter
€ 141,42*
€ 168,2898
pro Meter
ab 5 Meter
€ 138,146*
€ 164,39374
pro Meter
ab 10 Meter
€ 109,921*
€ 130,80599
pro Meter
ab 24 Meter
€ 85,685*
€ 101,96515
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,825*
€ 84,28175
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.