Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 70,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098590
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500070 70,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
70,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500070-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,1479*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 187,52*
€ 223,1488
pro Meter
ab 2 Meter
€ 184,40*
€ 219,436
pro Meter
ab 3 Meter
€ 165,9767*
€ 197,51227
pro Meter
ab 5 Meter
€ 147,634*
€ 175,68446
pro Meter
ab 10 Meter
€ 128,162*
€ 152,51278
pro Meter
ab 24 Meter
€ 100,0979*
€ 119,1165
pro Meter
ab 500 Meter
€ 83,1479*
€ 98,946
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.