Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Bahn GL Slydway 100,00 x 1,50 TB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4098680
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Führungsbahn
Fuehrungsbahn Turcite B Slydway GL B500100 100,0 x 1,5 Wkst. TB
Weitere Informationen:
Nutbreite:
100,00 mm
Dicke:
1,50 mm
HTN:
GLB500100-TB
Bezeichnung:
Führungsbahn
Typ:
Turcite® B Slydway GL
Ausführung:
B
Material:
TB
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turcite®-B Slydway®, Führungsbahn, Dicht, Dichtung, Element, Turcite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,4475*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 265,66*
€ 316,1354
pro Meter
ab 2 Meter
€ 263,69*
€ 313,7911
pro Meter
ab 3 Meter
€ 237,28*
€ 282,3632
pro Meter
ab 5 Meter
€ 210,94*
€ 251,0186
pro Meter
ab 10 Meter
€ 178,681*
€ 212,63039
pro Meter
ab 24 Meter
€ 139,3775*
€ 165,85923
pro Meter
ab 500 Meter
€ 119,4475*
€ 142,14253
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.