Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Technische Textilien
>
Isoliergewebe
>
Artikel
Isoglas-Breitgewebe alufix 1000x0,65mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-472510
Hersteller:
Frenzelit
Herst.-Nr.:
472510
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebe
isoliergewebe
Isoglas - Gewebe 1-seitig Alufix beschichtet ca. 0,65 mm dick 1000 mm breit Gewicht ca. 660 g-qm E-Glasfilamentgarn Rollenlaenge 50 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig Alufix
Dicke:
0,65 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
660 g/lfm
VPE:
50 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Isolationsmittel
>
Gewebe
>
isoGLAS® Gewebe
Weitere Suchbegriffe:
isoGLAS® -Gewebe
,
Dichtung
,
Isoglasgewebe
,
asbestfrei
,
Isoglas
,
Breitgewebe
,
Gewebe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,39*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 m² (ab € 14,3078* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 868,43*
€ 1.033,4317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 860,21*
€ 1.023,6499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 805,28*
€ 958,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 768,19*
€ 914,1461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 715,39*
€ 851,3141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen