Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR-Prof GRE2312 1377 gr-d 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-57110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrund-Dichtprofil
halbrund dichtprofil
Sonderprofil Moosgummi Gemaeß Zeichnung GRE-2312 Qualitaet CR Farbe dunkelgrau
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2312
Qualität:
CR
Farbe:
grau
VPE:
100 MTR
Toleranzen:
nach DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummi-Halbrundprofil, Dichtprofil, Dichtung, Moosgummiprofil, Zellgummiprofil, Zeichnungsprofil, Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,747*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,707*
€ 6,79133
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,467*
€ 6,50573
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,207*
€ 6,19633
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,747*
€ 5,64893
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.