Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-Prof GRE2203 534 gr-h 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-57130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrund-Dichtprofil
halbrund dichtprofil
Sonderprofil Moosgummi Gemaeß Zeichnung GRE-2203 Qualitaet NR Farbe hellgrau
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2203
Qualität:
NR
Farbe:
grau
VPE:
25 MTR
Toleranzen:
nach DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummi-Halbrundprofil, Dichtprofil, Dichtung, Moosgummiprofil, Zellgummiprofil, Zeichnungsprofil, Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,6845*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,8045*
€ 8,09736
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,4345*
€ 7,65706
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,1345*
€ 7,30006
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,6845*
€ 6,76456
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.