Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Tankwagenschl TMSL mW NW75x7,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-840030
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     840030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tankwagenschlauch
tankwagenschlauch semperit
tankwagenschlauch
Gi Tankwagenschl. TMSL NW 75 x 7,5mm m.Wendel 10 bar BD/9 mWS/20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
75 mm
Wandstärke:
7,5 mm
Außen Ø:
90 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
100 mm
Typ:
TMSL
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Material:
Seele: NBRDecke: CR
Rollenlänge:
40 m
Norm:
TRbF 131/2:1992
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +90 °C
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.116,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 52,90625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.180,00*
€ 3.784,20
pro Packung
ab 1,5 Packungen
€ 2.890,95*
€ 3.440,2305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.291,68*
€ 2.727,0992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.201,07*
€ 2.619,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.145,18*
€ 2.552,7642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.116,25*
€ 2.518,3375
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MK050
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.