Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade X512.RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4339
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XG121
EAN/GTIN:
     4044953502071
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Einzigartiges Front-Panel Design mit RGB LED

Das XILENCE Performance C Case ist mit seiner edlen und hochwertigen Verarbeitung ein optimales Gehäuse zu einem attraktiven Preis-Leistungs- Verhältnis. Das Xilence Case bietet vielzählige Möglichkeiten das Interieur individuell und problemlos einzurichten. Durch die RGB-Beleuchtung am Front- Panel und dem gehärteten Glass-Side-Panel ist das Arbeiten ein aufregendes Erlebnis.

  • Performance C Series
  • Werkzeugfreie Installation für HDD / ODD möglich
  • Für eine bessere Belüftung im Gehäuse ist eine Power Supply Shroud unten installiert
  • Geeignet für 240mm Wasserkühlungen oben und vorne | 1x120mm Wasserkühlung hinten
  • Grafik-Karten bis zu einer Länge von 335mm und Kühler bis zu einer Höhe von 165mm geeignet
  • Materialien im Gehäuse sorgen für einen geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
  • Hinter dem Mainboard gibt es bis zu 15mm Platz für ein individuell gestaltetes Kabelmanagement
  • Effiziente, leicht herausnehmbare und zu reinigende Staubfilter oben und hinten
  • 2xUSB 3.0 Ports im Top-Panel
  • Einzigartiges Front-Panel Design mit RGB LED
  • Einrastbares Front-Panel für einen einfachen PC-Zusammenbau
  • Schwarz-pulverbeschichtetes Gehäuse samt gehärteten Glas an der Fensterseite für einen edlen Look
  • Produktentwicklung, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
ATX Miditower
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Xilent Blade BLACK Gehäuse
5.25 Einschübe:
2
3.5 Einschübe:
2
HD Einschübe:
4x 2.5"
Chassis Abmessungen (L x B x H):
350 x 210 x 430 mm
Gehäuse Abmessungen (L x B x H):
430 x 210 x 430 mm mit Front-Panel
Mainboard-Kompatibilität:
ATX | micro-ATX | mini-ITX
Front Anschlüsse:
2 x USB 3.0, HD Audio (Mikrofon + Audio)
PCI Steckplätze:
7
Netzteil:
Ohne
Anzahl integrierter Lüfter:
0 Stück
Lüfter Front:
1x 120 mm optional
Lüfter Rückseite:
1x 120 mm optional
Lüfter Seitenwand:
2x 120mm oben; 2 x 120mm unten
Optionale Lüfter:
Vorne: bis zu 2 x 120 mm Oben: bis zu 2 x 120 mm / 140 mm...
Optionale Wasserkühlungen:
Vorne: bis zu 1 x 240 mm Oben: bis zu 1 x 240 mm Hinten: ...
Optionale SSD:
Bis zu 2 x auf Shroud
Höhe:
430 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
430 mm
Gewicht:
4.7 kg
Verpackungshöhe:
510 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
5.486 kg
Bruttogewicht:
5,486
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Xilent Blade Black Gehäuse, RGB ATX PC Case black, Gaming RGB Case, Midi Tower Gehäuse, PCGehäuse, X512.RGB, RGB ATX PC Gehäuse schwarz, Xilence, Midi Tower Case, Gaming RGB Gehäuse, XG121
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,63*
€ 37,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,93*
€ 46,38*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 34,53*
€ 47,24*
€ 3,50*
ab € 48,30*
€ 65,07*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.