Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XILENCE XILENT X X912.ARGB Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
XILENCE XILENT X X912.ARGB Case
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4380
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XG151
EAN/GTIN:
     4044953503610
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Das XILENT X Midi Tower PC Gehäuse öffnet eine neue Dimension des Gamings. Mit seinem eleganten schwarzen Design und seiner beeindruckenden Größe ist es die ideale Wahl für den eigenen Gaming PC.

Dieses Gehäuse bietet großzügigen Platz im Inneren, um eine Vielzahl von Komponenten unterzubringen. Egal, ob eine leistungsstarke Grafikkarte, eine fortschrittliche CPU oder ein beeindruckendes Kühlsystem eingebaut werden sollen, das XILENT X Gehäuse ermöglicht es die eigene Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Ein Highlight des XILENT X Gehäuses ist die Meshfront mit dem markanten X-Design, welches nicht nur einen einzigartigen Look verleiht, sondern auch einen optimalen Luftstrom ermöglicht, um das System kühl und leistungsfähig zu halten. Die vier zusätzlichen Lüfter, von denen drei im Frontpanel leuchten, tragen nicht nur für einen guten Airflow bei, sondern schaffen auch eine faszinierende Lichtatmosphäre, die das Gaming-Erlebnis in ein spektakuläres Schauspiel verwandelt. Mit einer durchdachten internen Kabelführung gewährleistet das XILENT X X912.ARGB Gehäuse eine aufgeräumte und organisierte Optik. Keine störenden Kabel, die den Blick auf hochwertigen Komponenten verdecken.

  • Full X Mesh Front mit drei ARGB XILENCE Lüfter und einem schwarzen 120mm PWM Lüfter hinten vorinstalliert
  • Keine sichtbaren Schrauben am gehärteten Glas Seitenteil, durch die Verschraubung auf der Rückseite für einen sauberen Look
  • Mit 220 mm Breite und 475mm Tiefe bietet das Gehäuse mehr Raum für eine einwandfreie Luftzirkulation
  • Geeignet für Wasserkühlungen mit 360mm, 280mm und 240mm Radiatoren in der Front und Top
  • Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 375mm und für CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 170mm geeignet
  • XILENCE Grafikkartenhalter & werkzeugfreie Grafikkarten Montage
  • Werkzeugfreie Installation für HDD / ODD möglich
  • Hinter dem Mainboard gibt es bis zu 27mm Platz für ein individuell gestaltetes Kabelmanagement
  • Für eine bessere Luftführung im Gehäuse ist eine Netzteil Shroud unten vorhanden
  • Effiziente, leicht herausnehmbare und zu reinigende Staubfilter oben und hinten
  • 1x USB C 3.2 & 2xUSB 3.0 Ports im Top-Panel
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
ATX Miditower
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
XILENCE Case XILENT X X912.ARGB, 3x ARGB XILENCE Lüfter, ...
HD Einschübe:
2x 2.5" + 2x 3.5"
Chassis Abmessungen (L x B x H):
415 x 220 x 470,6mm
Gehäuse Abmessungen (L x B x H):
475 x 220 x 490,2 mm mit Front-Panel
Mainboard-Kompatibilität:
ATX | micro-ATX | mini-ITX
Front Anschlüsse:
1x USB Typ C, 2x USB 3.0, HD Audio
PCI Steckplätze:
7
Netzteil:
Ohne
Anzahl integrierter Lüfter:
4 Stück
Lüfter Front:
3x ARGB
Lüfter Rückseite:
1x 120 mm
Optionale Lüfter:
Vorne: 120mm x 3 or 140mm x 3 or 200mm x 2 Rear: 120mm x1...
Optionale Wasserkühlungen:
Front: 360/ 280/ 240/ 120 mm | Top: 360/ 280/ 240/ 120 mm...
Höhe:
490.2 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
475 mm
Gewicht:
7.93 kg
Verpackungshöhe:
550 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
9.124 kg
Bruttogewicht:
9,124
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, RGB, Gehäuse, PCGehäuse, PC-Case, ATX, Midi-Tower, Xilence, X712.RGB, XG131, Xilent, PC-Gehäuse, Breeze, Gaming, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 72,26*
€ 6,78*
ab € 55,54*
€ 74,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 57,47*
€ 76,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,65*
€ 76,90*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xilence
XZ107
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.