Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Xilence Xilent Blade II X613 RGB Gaming PC Gehäuse, RGB ATX Midi Tower
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4392
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XG161
EAN/GTIN:
     4044953503887
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Jetzt aufrüsten und die Gaming-Welt erobern.

In die Welt des Gaming mit dem XILENT BLADE II eintauchen, dem aufregenden Nachfolger des beliebten XILENT BLADE.
Erhalte erstklassige Funktionen zu einem erschwinglichen Preis und maximiert das Gaming-Erlebnis ohne Kompromisse.
Das XILENT BLADE II – der ideale Begleiter für ein unvergleichliches Gaming-Abenteuer. Stilvoll, leistungsstark, erschwinglich. Jetzt aufrüsten und die Gaming-Welt erobern.

Dynamischer Beleuchtung:
Drei ARGB-Fans in der Front lassen den PC erstrahlen und schaffen eine einzigartige Gaming-Atmosphäre.
Optimaler Luftstrom:
Die Mesh-Front sorgt für einen luftdurchflutenden Airflow, damit deine Hardware stets kühl bleibt.
Einfacher Zugriff:
Das durch Scharniere bequem zu öffnende Glassidepanel ermöglicht einen mühelosen Blick auf die eigenen Gaming-Komponenten.
Ästhetik trifft auf Stabilität:
Das Gehäuse besticht durch sein ästhetisches Design und eine robuste Bauweise für die perfekte Balance.
Optimale Platzverhältnisse:
Großzügiger Platz für Grafikkarten, sauberes Kabelmanagement und Unterstützung für leistungsstarke und größere CPU-Kühler.

  • Full Mesh Front mit drei 120mm ARGB Xilence Lüftern vorinstalliert
  • Keine sichtbaren Schrauben am gehärteten Glas Seitenteil, durch die Scharniere öffnet sich das Seitenteil geschmeidig
  • Mit 205 mm Breite und 390mm Tiefe bietet das Gehäuse mehr Raum für eine einwandfreie Luftzirkulation
  • Geeignet für Wasserkühlungen mit 360mm, 280mm und 240mm Radiatoren in der Front und 280mm und 240mm Top
  • Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 355mm und für CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 165mm geeignet
  • XILENCE Grafikkartenhalter & werkzeugfreie Grafikkarten Montage
  • Werkzeugfreie Installation für HDD / ODD möglich
  • Hinter dem Mainboard gibt es bis zu 24mm Platz für ein individuell gestaltetes Kabelmanagement
  • Für eine bessere Luftführung im Gehäuse ist eine Netzteil Shroud unten vorhanden
  • Effiziente, leicht herausnehmbare und zu reinigende Staubfilter oben und hinten
  • 1x USB C 3.0 & 2x USB 2.0 Ports im Top-Panel
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
ATX Miditower
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Xilent Blade II Gehäuse
3.5 Einschübe:
2
HD Einschübe:
3x 2.5"
Chassis Abmessungen (L x B x H):
350 x 205 x 470 mm
Gehäuse Abmessungen (L x B x H):
390 x 205 x 490 mm mit Front-Panel
Mainboard-Kompatibilität:
ATX | micro-ATX | mini-ITX
Front Anschlüsse:
1 x USB 3.0, 2x USB 2.0, HD Audio (Mikrofon + Audio)
PCI Steckplätze:
7 + 2 vertikale Erweiterungsslots
Netzteil:
Ohne
Anzahl integrierter Lüfter:
0 Stück
Lüfter Front:
3x ARGB
Optionale Lüfter:
Vorne: 3x 120mm / 3x 140mm Oben: 2 x 120mm / 2x 140mm Hin...
Optionale Wasserkühlungen:
Vorne: 360mm/280mm/240mm/120mm Oben: 280mm/240mm/120mm Hi...
Optionale SSD:
Bis zu 2
Höhe:
490 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
4.7 kg
Verpackungshöhe:
270 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
6.232 kg
Bruttogewicht:
6,232
Aktuelle Katalogausgabe:
24.01
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Xilent Blade Black Gehäuse, RGB ATX PC Case black, Gaming RGB Case, Midi Tower Gehäuse, PCGehäuse, X512.RGB, RGB ATX PC Gehäuse schwarz, Xilence, brandneu, brandnew, Midi Tower Case, neuheiten, Gaming RGB Gehäuse, XG121
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 52,44*
€ 6,78*
ab € 41,58*
€ 56,42*
€ 8,50*
ab € 41,16*
€ 59,01*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 44,94*
€ 60,87*
11 Tage
14
€ 5,00*
ab € 50,05*
€ 66,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.