Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 800T RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 800T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 800T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 800T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 800T RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4957
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130170
EAN/GTIN:
     4036088153563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende

Varistar Sockel-/Seitenblende, Geschlossen, 800D

PLINTH COVER 800D RAL7021

Abnehmbare Blenden für Sockel mit Belüftung ermöglichen allseitige Kabeleinführung - Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
2.355 kg
Bruttogewicht:
2,355
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.