Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-One Monitoring-System, Rauchsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMI-One Monitoring-System, Rauchsensor
EMI-One Monitoring-System, Rauchsensor
EMI-One Monitoring-System, Rauchsensor
EMI-One Monitoring-System, Rauchsensor
Artikel-Nr.:
     337-26.51.5210
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     925-368-00
EAN/GTIN:
     5901698874315
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder

Das EMI-One System ist eine Komplettlösung zur Überwachung verschiedenster Umweltparameter und kann gleichzeitig den Zutritt regeln und kontrollieren. Die Konfiguration des Zutrittskontroll- und Monitoring-Systems EMI-One erfolgt schnell und einfach über eine Web-Oberfläche.

  • Betriebsmodus wählbar (Rauch, Wärme, Multisensor) Rauchdetektion gemäß den Anforderungen der EN 54-7
  • Wärmeerkennung nach EN 54-5
  • Standardleitungslänge 2,5 m

Schranküberwachungssystem EMI One - Das neue “Rundum-Sorglos-Paket” für die Sicherheit Ihrer IT

✔ kompakte Bauform

✔ komfortable Verkabelung durch plug & play Technik

✔ Sensoren zur Überwachung aller gängigen Umgebungseinflüsse

✔ elektronische Zutrittskontrolle

✔ Alarmierung per SNMP Trap / SMS / E-Mail

✔ Durch die Eingabemöglichkeit von mehreren Schwellenwerten ist eine Voralarmierung gegeben. So können Störungen früher erkannt und behoben und ein möglicher Systemausfall verhindert werden.

✔ Der übersichtliche Webbrowser ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration des Systems

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Schranküberwachungssystem
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.281 kg
Bruttogewicht:
0,281
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.98
Weitere Suchbegriffe: 92-5368-00, 19-Zoll, Ausbau, 19 Zoll, 19 Technik, APRANET, 92536800, Zugangskontrolle, 19Zoll, Rackmount, Schranküberwachung, Schrankzubehoer, 19"-Zubehör, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
925-300-00
ab € 315,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.