Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268536
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     314740MCD121990
EAN/GTIN:
     8004360054392
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 0,50 Liter

»Swing«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360054392
Inhalt:
0,5 l
Höhe:
253 mm
Länge:
77 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Glasflasche, vorratDeLuxe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,65*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,03*
€ 4,35*
3 Tage
378
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 5,98*
Lager 3391
964
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 21,96*
€ 31,29*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,22004*
€ 30,01185
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westmark
40782251
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.