Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268537
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     314720MU7321990
EAN/GTIN:
     8001023362900
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
BORMIOLI ROCCO »Swing« Flasche mit Bügelverschluss, 4-Kant, Inhalt: 1,00 Liter

»Swing«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8001023362900
Inhalt:
1 l
Höhe:
315 mm
Länge:
82 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Glasflasche, vorratDeLuxe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
12362
1
€ 9,90*
ab € 2,00*
€ 3,65*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,53*
4 Tage
300
20
€ 5,80*
ab € 4,87*
€ 6,09*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,26*
€ 6,70*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westmark
40782251
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.