Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Kocher, Höhe: 200 mm, Länge: 90 mm, für 6 Tassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu Espresso-Kocher, Höhe: 200 mm, Länge: 90 mm, für 6 Tassen
Symbol zu Espresso-Kocher, Höhe: 200 mm, Länge: 90 mm, für 6 Tassen
Symbol zu Espresso-Kocher, Höhe: 200 mm, Länge: 90 mm, für 6 Tassen
Symbol zu Espresso-Kocher, Höhe: 200 mm, Länge: 90 mm, für 6 Tassen
Symbol zu Espresso-Kocher, Höhe: 200 mm, Länge: 90 mm, für 6 Tassen
Symbol zu Espresso-Kocher, Höhe: 200 mm, Länge: 90 mm, für 6 Tassen
Artikel-Nr.:
     3391-224401113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502
EAN/GTIN:
     4006776047290
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Espresso-Kocher, Höhe: 200 mm, Länge: 90 mm, für 6 Tassen

Weitere Informationen:
Ausführung:
für 6 Tassen
Material:
Aluminium (ALU)
Höhe:
200 mm
EAN Stück:
4006776047290
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
70
€ 9,90*
ab € 10,40*
€ 15,04*
3 Tage
153
€ 5,80*
ab € 11,63*
€ 16,68*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
505S
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.