Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Löffel
>
Suppenschöpflöffel
>
Artikel
WESTMARK »Gallant« Schöpflöffel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-226609155
Hersteller:
Westmark
Herst.-Nr.:
29562270
EAN/GTIN:
4004094295676
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
WESTMARK »Gallant« Schöpflöffel
hitzebeständig bis 210 °C
Material: PA (Polyamid), TPE (Thermoplastische Elastomere), Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
ø:
95 mm
EAN Stück:
4004094295676
Material:
Polyamid (PA)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
Westmark
>
»Gallant«
>
Schöpflöffel
Weitere Suchbegriffe:
Suppenkelle
,
Suppenschöpfer
,
Suppenschöpflöffel
,
schöpfkelle kunststoff
,
schöpfkelle
,
westmark schöpfkellen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,79*
Lager 9185
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,26*
€ 5,96*
Lager 3391
2 Tage
155
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schöpfkelle groß, 30 cm Material PBT hitzebeständig bis 180 Grad
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0255-710
ab € 2,01*
Sonstiges
Schöpflöffel rund, Kunststoff, Länge: 300 mm, ø: 90 mm
k.A.
H83
ab € 1,55*
Sonstiges
WACA Schöpfkelle groß, 130 ml aus PBT, 300 mm lang, Farbe: apfelgrün
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0255-911
ab € 2,00*
Sonstiges
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark
29652270
ab € 4,01*
Sonstiges
Westmark Soßenlöffel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark
29542270
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen