Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amefa »Atlantic« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Amefa »Atlantic« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Produktbild zu Amefa »Atlantic« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Anwendungsbild zu Amefa »Atlantic« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Logo zu Amefa »Atlantic« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Logo zu Amefa »Atlantic« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701336
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     182400B000375
EAN/GTIN:
     8711155042969
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
amefa kaffeelöffel
kaffeelöffel
Amefa »Atlantic« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm

Edelstahl 18/10 NC, hochglänzend, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
8711155042969
Länge:
139 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
555
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 2,06*
€ 4,19*
ab € 0,95*
€ 2,06*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.