Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Rib-Eye« Steakmesser, Länge: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Rib-Eye« Steakmesser, Länge: 230 mm
Produktbild zu ILIOS »Rib-Eye« Steakmesser, Länge: 230 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Rib-Eye« Steakmesser, Länge: 230 mm
Logo zu ILIOS »Rib-Eye« Steakmesser, Länge: 230 mm
Logo zu ILIOS »Rib-Eye« Steakmesser, Länge: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798550
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     798550
EAN/GTIN:
     9006277985508
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
ILIOS »Rib-Eye« Steakmesser, Länge: 230 mm

  • glatte Klinge, ideal für Steaks
  • top gehärtet
  • spülmaschinengeeignet
  • geschmiedeter Griff
  • Griffschale aus Pakkaholz


»Rib-Eye«

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
110 mm
EAN Stück:
9006277985508
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
230 mm
Ausführung:
rötlicher Griff
Weitere Suchbegriffe: ilios steakmesser, pizza messer, xmasMesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Van der Meulen
1371024
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.