Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Kaffeedose, Inhalt: 1,30 Liter, Höhe: 195 mm, Länge: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Kaffeedose, Inhalt: 1,30 Liter, Höhe: 195 mm, Länge: 140 mm
Produktbild zu KESPER Kaffeedose, Inhalt: 1,30 Liter, Höhe: 195 mm, Länge: 140 mm
Logo zu KESPER Kaffeedose, Inhalt: 1,30 Liter, Höhe: 195 mm, Länge: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38195
EAN/GTIN:
     4000270381959
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
KESPER Kaffeedose, Inhalt: 1,30 Liter, Höhe: 195 mm, Länge: 140 mm

gefertigt aus Metall, verschließbarer Deckel, aus Kunststoff mit Silikondichtung

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000270381959
Höhe:
195 mm
Länge:
140 mm
Material:
Metall
Breite:
85 mm
Inhalt:
1,3 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: kaffee behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.