Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kühlschrank EX160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2422105
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2422105
EAN/GTIN:
     4049991127316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
laborkühlschrank 160l
Labor-Kühlschrank EX160 mit explosionsgeschütztem Innenraum, Nettoinhalt 160 Liter. 220-240V/50Hz, Energieverbrauch 0,898 (kWh/24h). Temperaturregelung: stufenlos 2 - 15°C, dynamisches Kühlsystem, abschließbare Tür, Türanschlag wechselbar, 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbare Glasböden), Normkonform Unsere Laborkühlschränke erfüllen die Laborrichtlinie der DGUV Information 213-850 der BG RCI (''Sicheres Arbeiten in Laboratorien'') und sind somit explosionsgeschützt. Stufenlos regelbare Temperatur Egal, welche Temperatur Sie benötigen - unsere Laborkühlschränke lassen sich alle stufenlos von 1 - 15 °C regeln. Ein Raumthermostat und ein leistungsstarker Ventilator im Innenraum sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Dank digitaler Anzeige haben Sie die aktuelle Temperatur auch jederzeit fest im Blick. Stabil Unsere Laborkühlschränke sind aus einem stabilen Stahlblechgehäuse gefertigt. Eine zusätzliche Pulverbeschichtung macht den Schrank schlag- und stoßfest. Der Innenraum besteht aus hochfestem, weißem Kunststoff und ist dadurch besonders strapazierfähig. Energieeffizient Verstärkte Isolation und der Einsatz effizienter Baukomponenten machen es möglich: Die Lovibond ®  Laborkühlschränke zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus. Die Modelle EX220, EX300 und EX490 verfügen über eine Ventilator-Stopp-Funktion: Öffnen Sie die Tür, wird der Ventilator abgeschaltet. Frei wählbarer Türanschlag Die Tür ist serienmäßig mit Rechtsanschlag montiert, lässt sich auf Wunsch aber problemlos auf Linksanschlag umrüsten. Zudem ist die Tür abschließbar.
Weitere Informationen:
Nutzraum von Zündquellen befreit:
Ja
Verpackungstiefe:
0,6 m
Verpackungsbreite:
0,6 m
Verpackungshöhe:
0,86 m
Ursprungsland:
Österreich
Bruttogewicht:
41,000 kg
Nettogewicht:
41,000 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor kühlschrank, Kühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 976,97*
€ 1.104,45*
Frei Haus
ab € 1.025,01*
€ 1.161,59*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.127,45*
€ 1.277,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,40*
€ 1.520,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,22*
€ 1.513,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,30*
€ 1.455,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,90*
€ 1.410,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,45*
€ 1.341,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.127,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.