Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Reagenzglas, mit geradem Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261312107
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261312107
EAN/GTIN:
     4032051037908
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser duran 16x160
reagenzglas
reagenzglas duran
DURAN® Reagenzglas, mit geradem Rand, 21 ml, 16 x 160 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durch geführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig Mit Bördelrand oder geradem Rand erhältlich Mit Rundboden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen kleiner Mengen, Vorproben, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
Nennvolumen:
0,021 l
Verpackungsvolumen:
0,004488m³
Ursprungsregion:
Bayern
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 12,95*
ab € 66,74*
€ 80,59*
€ 6,49*
ab € 56,80*
€ 84,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 91,30*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 85,74*
€ 102,56*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,56*
€ 122,0464
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,42*
€ 120,6898
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,00*
€ 115,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,68*
€ 115,0492
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,74*
€ 102,0306
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.