Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2ml Reagenzgl, Grün, Pflanze, 100/Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30391408
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
2ml reagenzglas
reagenzglas
Schützen Sie die Integrität Ihrer Proben – Röhrchen, Mahlperlen und Mahlkugeln sind behandelt und auf DNase/Rnase freiheit getestet. Praktisches Mahlen nass oder trocken. Sieben verschiedene Medientypen für Pflanzen, Weichproben, Pilze, Hefen, Bakterien oder die Verarbeitung von Umweltproben. Die Gewindekappen sind zur einfachen Identifizierung farblich gekennzeichnet. Die flexiblen Röhrchengestelle sind reversibel für die Aufnahme von 25 Röhrchen à 2 ml oder 16 Röhrchen à 0,5 ml. Kompakt und einfach in den HD Lyse Homogenisatr von OHAUS einsetzbar. Praktisch in Zweierpackungen für die Verarbeitung mit hohem Durchsatz v
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,3 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0956*
€ 4,7456*
2 Tage
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,98*
€ 332,98*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 266,27*
€ 377,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,7456*
€ 5,64726
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0956*
€ 4,87376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 474,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.