Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulblock 25 mm Reagenzglas 6 Loch, Blöcke für Heizblöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30400155
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30400155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumblock
Blockthermostat
Reagenzglas
Heizblock
Eloxierte Aluminiumblöcke für Gefäße, Röhrchen, (Mikro-, Zentrifugen-, PCR-), PCR-Streifen/-Platten, Mikroplatten und Küvetten. Die soliden Blöcke können für Objektträger verwendet oder aufgebohrt werden, um an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst zu w Bäder sind die ideale Lösung zum Halten von vielen Röhrchen in unterschiedlichen Größen, unregelmäßig geformten oder unkonventionellen Proben. Silica sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung, während Edelstahlkies zu einer schnelleren Temperatur Das Kit beinhaltet einen PT100 RTD-Temperaturfühler, eine Stativstange, eine Thermometerklemme und eine Steckbuchse. Wenn Präzision erforderlich ist, ermöglicht der Temperaturfühler dem Gerät die Anzeige der aktuellen Block- oder Probentemperatur.
Weitere Informationen:
Breite:
89 mm
Höhe:
57 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
114 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1 kg
Nettogewicht:
1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 97,95*
€ 131,93*
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 138,62*
Lager 340
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 175,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 148,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.