Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Reagenzgläser aus Glas, glatter Rand ca. 98 x 16 mm Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42769045
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42769045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Einmal-Reagenzgläser aus Glas, glatter Rand ca. 98 x 16 mm Ø
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
100 mm
Material:
Glas (unspezifiziert)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.