Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Reagenzgläser aus Glas, glatter Rand ca. 160 x 16 mm Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42769051
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42769051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Einmal-Reagenzgläser aus Glas, glatter Rand ca. 160 x 16 mm Ø
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
Material:
Glas (unspezifiziert)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.