Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 180 x 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42771063
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42771063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 180 x 20
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
180 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.