Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 180 x20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42788063
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42788063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 180 x20
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
180 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,75*
€ 134,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,43*
€ 133,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,92*
€ 127,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,34*
€ 125,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.