Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferseil EX mit Schlaufen, Länge 25 m, Ø 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53090425
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5309-0425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Handseilspule
Senkseil aus Kupfer, aus nicht funkenziehendem Metall. Für Tauchflaschen und Tauchbomben passend zu Handseilspulen aus verschiedensten Materialien. Zugbelastung max. bis 10 kg.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,491 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 204,64*
€ 229,87*
Frei Haus
ab € 231,14*
€ 287,34*
Lager 340
Frei Haus
ab € 257,95*
€ 289,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 257,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5365-5000
ab € 261,37*
Zubehör
Bürkle
5365-7000
ab € 547,33*
Zubehör
Bürkle
5365-3000
ab € 426,52*
Zubehör
Bürkle
5365-4000
ab € 416,47*
Zubehör
Bürkle
5365-1000
ab € 476,76*
Zubehör
Bürkle
5365-2000
ab € 934,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.