Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO AM Tube Test Reagent Set LR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535600
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535600
EAN/GTIN:
     4049991116082
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
VARIO AM Küvettentest LR, Ammonium Reagenzien Set
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,149 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,15 kg
Nettogewicht:
1,15 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 111,99* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,34*
€ 163,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,88*
€ 160,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,81*
€ 156,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,31*
€ 153,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,99*
€ 133,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.