Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO AM Tube Test Reagent Set HR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535650
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535650
EAN/GTIN:
     4049991115221
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
VARIO AM Küvettentest HR, Ammonium Reagenzien Set
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,145 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,326 kg
Nettogewicht:
1,326 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 111,73* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,68*
€ 162,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,65*
€ 159,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,11*
€ 156,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,36*
€ 152,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,73*
€ 132,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.