Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DI 10 Dipslide Inkubator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56B000701
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     56B000701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Mikroorganismen und mehr identifizieren Der Lovibond ®  DI 10 Inkubator ermöglicht die zuverlässige Inkubation von Bakteriendipslides vor Ort, im Labor oder sogar unterwegs im Auto. Nationale und Europäische Richtlinien enthalten praktische Hinweise zur Überwachung, zur Reinigung, zum Testen und auch zur Bekämpfung schädlicher Legionellen in Wassersystemen. Dipslides sind ein entscheidender Teil des Testprogramms und müssen korrekt und regelmäßig im Rahmen eines geplanten Verfahrens eingesetzt werden, und zwar wöchentlich, um aussagekräftige Ergebnisse zu erreichen. Die Inkubationszeit und die Inkubationstemperatur müssen bei jeder Durchführung des Tests gleich sein, damit immer ein kontrolliertes und konsistentes Bakterienwachstum gegeben ist. Dadurch sind die Ergebnisse von Woche zu Woche vergleichbar und hohe Keimzahlen einfacher feststellbar. Die Inkubation der Dipslides erfolgt normalerweise bei 30°C über eine Dauer von 48 Stunden, dies kann jedoch je nach Anwendung variieren. Der Lovibond ®  DI 10 Inkubator ermöglicht bei Verwendung mit Dipslides eine effektive mikrobiologische Überwachung von Kühlwasser im Einklang mit den verschiedenen Europäischen Richtlinien.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,28 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungshöhe:
0,175 m
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
2,983 kg
Nettogewicht:
2,983 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,61*
€ 807,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,64*
€ 805,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,64*
€ 792,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,75*
€ 742,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,14*
€ 693,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
56B010110
ab € 23,51*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
56B010210
ab € 23,57*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
56B010310
ab € 23,55*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
56B010410
ab € 23,57*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
56B010510
ab € 41,52*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
56B010610
ab € 41,50*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
56B010710
ab € 41,46*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
56B011110
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.