Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser DURAN®, blau graduiert, 20:0,1 ml, L 205 mm, AD 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6400166
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     6400166
EAN/GTIN:
     4049338015764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20 ml
reagenzglas
hirschmann reagenzglas
Reagenzgläser DURAN®, blau graduiert, 20:0,1 ml, L 205 mm, AD 17 mm, mit Ausguss.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,02 l
Durchmesser:
17 mm
Länge:
205 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,464 kg
Nettogewicht:
0,380 kg
Verpackungsvolumen:
0,00222453 m³
Verpackungshöhe:
0,090 m
Verpackungsbreite:
0,107 m
Verpackungstiefe:
0,231 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.