Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Gefrierbox -50 bis -85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-74562
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-4562
EAN/GTIN:
     4058072040635
Suchbegriffe:
Gefrier-Box
Gefrierbox
Tiefkühl-Box
Tiefkühlbox
Kleine Tischgeräte mit geräuscharmem Kälteaggregat für den Arbeitsplatz im Labor. Innenraum frei von Einbauten, gut zu reinigen Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl (4016, 4301) geeignet zum Aufstellen an der Wand optisches und akustisches Signal bei Abweichung von der Solltemperatur Sollwerteinstellung Akku für ca. 60 Std. Ausfallanzeige Temperaturschreiber-Ausgang 10 mV/k Technische Daten Nutzinhalt: 35 Liter Außenmaße: 580 x 765 x 540 mm (B x T x H) Innenmaße: 425 x 300 x 280 mm (B x T x H) Gewicht: 81 kg Umgebungstemp.: +12°C bis +30°C Anschluss: 230V/50Hz Best.-Nr. 7-4562 Temp.-Bereich: -50°C bis -85°C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: gefrier box, Kühlschrank (Zubehör), Tiefkühlschrank (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.312,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.733,31*
€ 10.392,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.635,30*
€ 10.276,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.401,39*
€ 9.997,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.312,98*
€ 9.892,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.