Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialspritzen LL 3 ml, 200 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-75602
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-5602
EAN/GTIN:
     4058072041526
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 3ml
Plastipak ™ Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz, dreiteilig. Der Luer-/BD Luer-Lok™-Ansatz gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Spritze und Kanüle. Leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Spritzenkolbens. Auch für die Verwendung mit Spitzenfiltervorsätzen geeignet. Einzeln steril verpackt.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,003 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, einmalspritze lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,4806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,47*
€ 145,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,84*
€ 144,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,78*
€ 140,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,36*
€ 137,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,12*
€ 114,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.