Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialspritzen LL 5 ml, 125 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-75603
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-5603
EAN/GTIN:
     4058072041533
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 5 ml luer-lock
Plastipak ™ Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz, dreiteilig. Der Luer-/BD Luer-Lok™-Ansatz gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Spritze und Kanüle. Leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Spritzenkolbens. Auch für die Verwendung mit Spitzenfiltervorsätzen geeignet. Einzeln steril verpackt.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,005 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,64512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,77*
€ 122,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,48*
€ 121,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,76*
€ 117,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,21*
€ 115,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,64*
€ 95,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.