Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialspritzen LL 10 ml, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-79604
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-9604
EAN/GTIN:
     4058072050085
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 10 ml lock
Plastipak ™ Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz, dreiteilig. Der Luer-/BD Luer-Lok™-Ansatz gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Spritze und Kanüle. Leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Spritzenkolbens. Auch für die Verwendung mit Spitzenfiltervorsätzen geeignet. Einzeln steril verpackt.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,01 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,92*
€ 158,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,31*
€ 156,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,64*
€ 151,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,38*
€ 148,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,96*
€ 122,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.