Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUFsg 5001-70 Var.001 LABOR ULTRATIEFKUEHLSCHRANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9005382236550
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     9005382236550
EAN/GTIN:
     9005382213179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank liebherr
labor kühlschrank
SUFsg 5001-70 Var.001 LABOR ULTRATIEFKUEHLSCHRANK Außenmaße (H/B/T) 196,6 / 92 / 108,2 cm Einstellbarer Temperaturbereich -40 °C bis -86 °C Maximale Anzahl Trays 352 Abkühlzeit 360 min Aufwärmzeit 230 min Bruttoinhalt gesamt 491 l Labor Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr Kühl- und Gefriergeräte für den Einsatz im Labor und bei der Forschung müssen ganz besonders hohe Anforderungen erfüllen, speziell in puncto Sicherheit und Temperaturkonstanz. Liebherr-Geräte verfügen deshalb über zahlreiche Funktionen und Ausstattungsmerkmale, um sensible Proben, empfindliche Chemikalien und Forschungsmaterialien bestmöglich zu lagern. Die präzise Elektronik ermöglicht eine gradgenaue Temperatureinstellung – und schafft in Verbindung mit der hochwirksamen Isolation und dem dynamischen Kühlsystem optimale Lagerbedingungen. Integrierte optische und akustische Alarmsysteme warnen bei unerwünschten Temperaturabweichungen. Die Kühl und Gefriergeräte von Liebherr bieten Ihnen die Sicherheit, die im Labor- und Forschungsbereich zählt – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Unsere Ultratiefkühlschränke setzen Maßstäbe im Temperaturbereich ?40 °C bis ?86 °C und erfüllen die hohen Anforderungen für den Einsatz im Labor sowie in wissenschaftlichen und medizinischen Einrichtungen. Die Laborgefrierschränke werden beispielsweise für die Kühlung und Lagerung von mRNA-Impfstoffen, DNA und biologischen Proben verwendet. Profitieren Sie von niedrigen Betriebskosten, nachhaltiger Kühlung, dem großen Innenraum sowie den zahlreichen Sicherheitsfunktionen der Ultratiefkühlschränke. Mit langjähriger Erfahrung steht Liebherr Ihnen als Spezialist für Kühlen und Gefrieren zur Seite. Weitere Informationen entnehmen Sie den beigefügten Literaturen. Bisherige Artikelnummer: 993356951
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
Verpackungstiefe:
0,845 m
Verpackungsbreite:
0,745 m
Verpackungshöhe:
2,22 m
Bruttogewicht:
160 kg
Nettogewicht:
133 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlschrank, Tiefkühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.169,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.670,65*
€ 18.648,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.576,44*
€ 18.535,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.261,15*
€ 18.160,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.169,30*
€ 18.051,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.