Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/-5/25, Stabform, -5+25:0,1°C, weißbelegt, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A411002CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A411002-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AFNOR-Thermometer
Stabthermometer
stabthermometer
Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/-5/25, Stabform, -5+25:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 375x6-8mm, ganz eintauchend, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
375 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-5 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+25 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,1
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.